HELUKABEL ITALIA SRL - HLK80792 HELUKABEL PROFIBUS L2 OUTDOOR 1X2X0,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Treccia
Confezione
1 M
EAN
7449079123075
Codice prodotto
HLK80792
Cod. produttore
80792
Produttore
HLK
Numero di conduttori:
2
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C