HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79821 THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449073595076
Codice prodotto
HLK79821
Cod. produttore
79821
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo schermato in CU, in silicone, senza aòpgeni, resistente fino a +180°C, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V


