HELUKABEL ITALIA SRL - HLK77750 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X(2X0.25)+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo - Filo
Confezione
1 M
EAN
7449076956072
Codice prodotto
HLK77750
Cod. produttore
77750
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM. Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK. - Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V - Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V - Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km