HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75001 THERMFLEX 180 EWKF. 3G1.5 QMM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449076152627
Codice prodotto
HLK75001
Cod. produttore
75001
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo flessibile in silicone resistente al calorea ed esente da alogeni, per maggior carico meccanico, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Assenza di alogeni a norma VDE 0482 Parte 267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (conforme alla norma DIN VDE 0472 Parte 813) nessuna formazione di gas corrosivi - Comportamento al fuoco nessuna propagazione dell'incendio, collaudo a norma VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (conforme alla norma DIN VDE 0472 Parte 804 tipo di prova B)


