HELUKABEL ITALIA SRL - HLK73580 TOPSERV 121 PUR (4G2.5+2X(2X1)) QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449077625984
Codice prodotto
HLK73580
Cod. produttore
73580
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Standard Indramat INK, servocavo per catena portacavi altamente flessibile, PUR, 0,6/1kV, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM - Tensione nominale secondo UL/CSA 1000 V, secondo VDE: fili di potenza U0/U 600/1000 V, fili di comando U0/U 300/500 V - Tensione alternata di prova 50 Hz fili di potenza 4000 V fili di comando 1000 V