HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69809 JZ-604-YCY TC TRAY CABLE 4G25 QMM (4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
7449071580098
Codice prodotto
HLK69809
Cod. produttore
69809
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: soddisfa anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 (cUL) e CSA Type TC FT4 sec. C22.2 No 230, CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V FT4 - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V