HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69716 JZ-604 TC TRAY CABLE 4G16 QMM (6 AWG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 M
EAN
7449076305160
Codice prodotto
HLK69716
Cod. produttore
69716
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di conduttori:
4
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK69716 - JZ-604 TC TRAY CABLE 4G16 QMM (6 AWG