pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69664 JZ-604 TC TRAY CABLE 5G1 QMM (18 AWG

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69664 JZ-604 TC TRAY CABLE 5G1 QMM (18 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075935245

Codice prodotto

HLK69664

Cod. produttore

69664

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km