HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69661 JZ-604 TC TRAY CABLE 2X1 QMM (18 AWG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449078087644
Codice prodotto
HLK69661
Cod. produttore
69661
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km