HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69644 SINGLE 602-RC-CY-O UL-CSA 1X95QMM/AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449077804310
Codice prodotto
HLK69644
Cod. produttore
69644
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
1000 V
Conduttore in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a norma DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm ) - Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione discarica min. 8.000 V


