pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69613 SGL.602-RC UL-CSA 1G95 QMM GN-GE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69613 SGL.602-RC UL-CSA 1G95 QMM GN-GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076481352

Codice prodotto

HLK69613

Cod. produttore

69613

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2) - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km