pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64160 FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, WHITE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64160 FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 305 M

EAN

7449078468443

Codice prodotto

HLK64160

Cod. produttore

64160

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Colore del conduttore:

Bianco

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

4.1 mm

Tensione nominale U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64160 - FIVENORM H07 V2-K 4 AWG 12 WHITE