pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64125 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, BLUE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64125 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 305 M

EAN

7449070208115

Codice prodotto

HLK64125

Cod. produttore

64125

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B