HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64111 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, RED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
305 M
EAN
7449075175542
Codice prodotto
HLK64111
Cod. produttore
64111
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
2.8 mm
Tensione nominale U:
500 V