HELUKABEL ITALIA SRL - HLK53350 NHXMH-J 3X1,5RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449075565589
Codice prodotto
HLK53350
Cod. produttore
53350
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo con guaina in plastica senza alogeni, a norma DIN VDE 0250 part 214 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2000V


