HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52741 (N)HXH-FE 180/E 30 4X16 RM ORANGE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
7449075830052
Codice prodotto
HLK52741
Cod. produttore
52741
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Cavo di sicurezza, esente da alogeni, 0,6/1 kV, secondo DIN VDE 0266 - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV - Tensione di prova 4.000 V


