HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52390 DATAFLAMM -C 18X0.25 QMM GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 18
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
7449074592685
Codice prodotto
HLK52390
Cod. produttore
52390
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
18
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
9.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C