pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52324 DATAFLAMM 15X0.25 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52324 DATAFLAMM  15X0.25 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 15

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074340743

Codice prodotto

HLK52324

Cod. produttore

52324

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

15

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C