pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51858 H07Z-K SW 95 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51858 H07Z-K SW 95 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma

  • Identificazione dei conduttori - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077675170

Codice prodotto

HLK51858

Cod. produttore

51858

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Identificazione dei conduttori:

Colore

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5 - Campo di temperatura da -40°C a +90°C - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione di prova 2500 V Colore: Nero