HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51419 HELUTHERM 145 1X16 QMM GN-GE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Tensione nominale U0 - 450 V
Diametro del conduttore - 16 mm
Schermato - no
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
1 M
EAN
7449074831487
Codice prodotto
HLK51419
Cod. produttore
51419
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro del conduttore:
16 mm
Schermato:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Tensione nominale U:
700 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Giallo/Verde