pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51336 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM GN-GE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51336 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM GN-GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074831432

Codice prodotto

HLK51336

Cod. produttore

51336

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-55...145 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...120 °C

Tensione nominale U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Giallo/Verde