pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51072M HELUTHERM 145 1X0.25 QMM RED

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51072M HELUTHERM 145 1X0.25 QMM RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8001021633095

Codice prodotto

HLK51072M

Cod. produttore

51072M

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

450 V

Identificazione dei conduttori:

Colore

Tensione nominale U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Rosso