HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49681 SUPERTRONIC -C-PURO 12X0.34 QMM GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449078925380
Codice prodotto
HLK49681
Cod. produttore
49681
Produttore
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13 - Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V - Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V