HELUKABEL ITALIA SRL - HLK47003 SIF/GL 1X0.75 QMM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449077377333
Codice prodotto
HLK47003
Cod. produttore
47003
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Filo singolo in silicone, esente da alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 502 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V


