HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
7449075244545
Codice prodotto
HLK38509
Cod. produttore
38509
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Tensione nominale U:
3 kV


