HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38504 NSGAFOU 3KV 1X6 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 1
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
7449076739149
Codice prodotto
HLK38504
Cod. produttore
38504
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente al cortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V


