HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38503 NSGAFOU 3KV 1X4 QMM, BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 1
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
7449077728906
Codice prodotto
HLK38503
Cod. produttore
38503
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente al cortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V