pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34022 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34022 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 60

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A quattro

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072781951

Codice prodotto

HLK34022

Cod. produttore

34022

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

60

Colore della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A quattro

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Identificazione dei conduttori:

Anelli

Diametro esterno approssimativo:

22.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Bd Cavi per telecomunicazioni per esterni, a norma VDE 0816, rivestimento a strati, con riempimento, impermeable all.