HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29130 H07V-K RING-K 1X1.5 QMM GREEN-YELLOW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449074132164
Codice prodotto
HLK29130
Cod. produttore
29130
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V