HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29109 H05 V-K RING 1X0.75 QMM DARKBLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449075046309
Codice prodotto
HLK29109
Cod. produttore
29109
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


