HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29094 H05 V-K RING 1X0.5 QMM ORANGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449075046286
Codice prodotto
HLK29094
Cod. produttore
29094
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
500 V