pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29083M H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29083M H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 200 M

EAN

7449075612504

Codice prodotto

HLK29083M

Cod. produttore

29083M

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

500 V

Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km