HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29081 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449073172710
Codice prodotto
HLK29081
Cod. produttore
29081
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V