pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28008 NEO-FLACH 4G2,5 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28008 NEO-FLACH 4G2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Geometria del cavo - Piatta

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076739392

Codice prodotto

HLK28008

Cod. produttore

28008

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Geometria del cavo:

Piatta

Tensione nominale U:

500 V

Cavo piatto in neoprene a norma DIN VDE 0250 Parte 809 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V