HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28007 NEO-FLACH 24G1,5 QMM (6X4)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Geometria del cavo - Piatta
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449071276328
Codice prodotto
HLK28007
Cod. produttore
28007
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Geometria del cavo:
Piatta
Tensione nominale U:
500 V
Cavo piatto in neoprene a norma DIN VDE 0250 Parte 809 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V