HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27017 PVC-FLACH 5G6 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077342195
Codice prodotto
HLK27017
Cod. produttore
27017
Produttore
HLK
Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2 - Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2


