pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27016 PVC-FLACH 4G6 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27016 PVC-FLACH 4G6 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074666881

Codice prodotto

HLK27016

Cod. produttore

27016

Produttore

HLK

Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2 - Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2