pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26906 H07V-K DRUM 1X70 QMM GREEN-YELLOW

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26906 H07V-K DRUM 1X70 QMM GREEN-YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075641993

Codice prodotto

HLK26906

Cod. produttore

26906

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

750 V

Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2.500 V