pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26842 H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26842 H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078588110

Codice prodotto

HLK26842

Cod. produttore

26842

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK26842 - H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW