HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26841 H07V-K DRUM 1X16 QMM BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 16 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Tensione nominale U0 - 450 V 
- Schermato - no 
- Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449077566966
Codice prodotto
HLK26841
Cod. produttore
26841
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V