HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25571 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X2,5 QM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
7449077940162
Codice prodotto
HLK25571
Cod. produttore
25571
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Diametro esterno approssimativo:
2.65 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...180 °C
Tensione nominale U:
600 V