HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25516 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,14 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie del conduttore - Argentato
Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Armatura / Rinforzo - Filo
Confezione
1 M
EAN
7449076086762
Codice prodotto
HLK25516
Cod. produttore
25516
Produttore
HLK
Superficie del conduttore:
Argentato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP. - Campo di temperatura da -100°C a +205°C - Tensione nominale 600 V - Tensione di prova 2500 V - Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C