HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25099 LIFT-2S 20G1,5 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 20
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
7449076580093
Codice prodotto
HLK25099
Cod. produttore
25099
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
20
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Elemento di supporto:
Acciaio
Resistente alla torsione:
sì
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...40 °C
Tensione nominale U:
500 V


