HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25086M TRAGO 18G1 QMM, BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 300 V
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
7449079754842
Codice prodotto
HLK25086M
Cod. produttore
25086M
Produttore
HLK
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
500 V
Cavo di comando per ascensori Lift 300/500V, con organo di supporto, isolamento dei fili e del rivestimento in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V


