HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24613 SIF 1X10 QMM YELLOW - GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449074686469
Codice prodotto
HLK24613
Cod. produttore
24613
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Silicone single core, senza alogeni Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502 Intervallo di temperatura flessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 °C a + 180 ° C Temperatura operativa consentita del conduttore + 180 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Tensione di rottura min. 5000 V Raggio minimo di curvatura flessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)


