HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24554 HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 4G0.5 QM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Confezione
1 M
EAN
7449073439424
Codice prodotto
HLK24554
Cod. produttore
24554
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
HELUFLON ® -FEP-6Y Materiali polimerici fluorurati, multi core, da -100 ° C a + 205 ° C Isolamento polimerico fluorurato FEP (Fluorethylenepropylene) Intervallo di temperatura da -100 ° C a + 205 ° C (per breve tempo + 230 ° C) Campo di temperatura del conduttore in rame nudo + 130 ° C in rame stagnato + 180 ° C in argento pl. rame + 200 ° C Tensione nominale 600 V Tensione di prova 2500 V Resistenza di isolamento min. 2 GOhm x km Minimo raggio di curvatura flessibile 15x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 1x10 6 cJ / kg (fino a 1 Mrad)