pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24549 HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 4G0.25 Q

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24549 HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 4G0.25 Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073439417

Codice prodotto

HLK24549

Cod. produttore

24549

Produttore

HLK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

HELUFLON ® -FEP-6Y Materiali polimerici fluorurati, multi core, da -100 ° C a + 205 ° C Isolamento polimerico fluorurato FEP (Fluorethylenepropylene) Intervallo di temperatura da -100 ° C a + 205 ° C (per breve tempo + 230 ° C) Campo di temperatura del conduttore in rame nudo + 130 ° C in rame stagnato + 180 ° C in argento pl. rame + 200 ° C Tensione nominale 600 V Tensione di prova 2500 V Resistenza di isolamento min. 2 GOhm x km Minimo raggio di curvatura flessibile 15x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 1x10 6 cJ / kg (fino a 1 Mrad)