HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24399M MULTISPEED 500-PUR UL/CSA 18G1.5 QM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
8001022044043
Codice prodotto
HLK24399M
Cod. produttore
24399M
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
500 V
MULTISPEED ® 500-PUR UL / CSA sicurezza contro l'alta flessione nei sistemi a catene portacavi, bassa torsione, assenza di alogeni, marcatura dei contatori Cavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 e UL Std. 758 AWM Style 20939 Intervallo di temperatura flessibile da -30 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale DIN VDE U 0 / U 300/500 V UL 600 V Tensione di prova 3000 V Resistenza di isolamento min. 100 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)