HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24315 MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 12G1 QMM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449076344664
Codice prodotto
HLK24315
Cod. produttore
24315
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U:
500 V
MULTISPEED ® 500-PVC UL / CSA alta flessibilità, sicurezza contro l'alta flessione nei sistemi a catena di trascinamento, resistente agli olii, bassa torsione, marcatura dei contatori Cavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 fino a UL Std.758 AWM Style 21179 Intervallo di temperatura flessibile -5 ° C a + 80 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° C Tensione nominale VDE U 0 / U 300/500 V UL 600V Tensione di prova 3000 V Resistenza di isolamento min. 100 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)