HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23953 SIF 1X35 QMM, BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo - Filo
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449077000774
Codice prodotto
HLK23953
Cod. produttore
23953
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Filo
Tensione nominale U:
750 V